Beli kabel twist di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- brennenstuhl Garant Export Cable Reel (Kabel Roll)Deskripsi:Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.4 earthed sockets with self-closing covers.With safety cut-out.In colourful display-packaging.atribut:
- Cable Designation: H05VV-F 3G1,5
- Cable Length (m): 25
- Cable Quality: PVC
- Housing Material: Plastic
- Number of Earthed Socket Outlets: 4,00
- Degree of Protection (IP): IP20
- Area of use: indoor
- Dimensions (HxLxW) (cm): 33.5x19.2x25.5
- Reel diameter (mm): 240
- Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Number of Cores: 1
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.atribut:
- Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
- Insulated: PVC, PVC Sheated
- Supreme Cables Power Cable Flexible NYAF Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Number of Cores: 1
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- Supreme Cables Power Cable NYA Series (Per Meter Continuous) (Kabel Instalasi)atribut:
- Length (m): 1
- Number of Cores: 1
- brennenstuhl Garant Cable ReelDeskripsi:Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.4 earthed sockets with self-closing covers.With safety cut-out.In colourful display-packaging.atribut:
- Cable Designation: H05VV-F 3G1,5
- Cable Length (m): 50
- Cable Quality: PVC
- Housing Material: Plastic
- Number of Earthed Socket Outlets: 4,00
- Degree of Protection (IP): IP20
- Area of use: indoor
- Dimensions (HxLxW) (cm): 35.5x19.3x28.3
- Reel diameter (mm): 290
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- brennenstuhl Garant IP44 Cable Reel (Kabel Roll)Deskripsi:Reel body made of special plastic with reinforced ribbed structure.Innovative and ergonomic cable guide handle "cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.The BREMAXX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.atribut:
- Cable Designation: AT-N05V3V3-F 3G1,5
- Cable Quality: BREMAXX
- Housing Material: Plastic
- Number of Earthed Socket Outlets: 3,00
- Degree of Protection (IP): IP44
- Area of use: outdoor
- Kabelindo Power Cable NYY Series (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Number of Cores: 3
- Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYY or CU/PVC/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage: 0.6/1 kV- Specification: SPLN 43-1 : 1994SNI IEC 60502-1 2009VDE 0271IEC 60502- Application : Indoor and outdoorInduct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damage
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
Daftar Harga kabel twist Terbaru October 2026
| ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik) | Rp639.900 |
| ETERNA KABEL Building Wire Cable NYAF | Rp439.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| brennenstuhl Garant Export Cable Reel (Kabel Roll) | Rp2.699.900 |
| Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik) | Rp27.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik) | Rp56.900 |
| Supreme Cables Power Cable Flexible NYAF Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik) | Rp4.900 |
| Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) | Rp559.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/n4P106390832-1.jpg)

/2vP103750103-1.jpg)
/h4P105458616-1.jpg)
/hmP102121634-5.jpg)
/lfP106390771-2.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/51P108186181-1.jpg)
/mmP106390814-2.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/31P108186109-2.jpg)
/iaP102121658-2.jpg)
/ncP106481840-2.jpg)
%20(Kabel%20Instalasi)/2cP108186084-2.jpg)
/miP106481810-7.jpg)

%20For%20Building%20(Kabel%20Listrik)/93P106094327-1.jpg)
/m7P106390799-1.jpg)
/ffP105458555-1.jpg)
/m6P107411798-1.jpg)
/gyP102121610-2.jpg)
/fjP102051559-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)